BALDOR MOTOR EM3314T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 215T Πλαίσιο | AJ6TYL

BALDOR MOTOR EM3314T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 215T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TYL Μοντέλο: EM3314T-G

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,571.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Αποδοτικότητα90.20%
Τύπος περιβλήματοςODP
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size215T
Πλήρες φορτίο35/17.5
HP15 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος16.32 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Τάση230 / 460 V
Βάρος126 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FΤ-67.500 hp23.19 "3€5,807.51
BALDOR MOTOR EM2506T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 π.Χ.€5,893.84
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FΤ-610.000 hp23.19 "3€7,325.91
BALDOR MOTOR EM2511T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 π.Χ.€7,413.97
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FΤ-415.000 hp23.19 "3€7,715.17
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hp23.19 "3€7,628.84
BALDOR MOTOR EM2513T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FΤ8.29 Amps0415-3€7,715.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3314T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 215T Πλαίσιο
€6,571.99 /μονάδα