BALDOR MOTOR EM3311T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 213T Πλαίσιο | AJ6TXP

BALDOR MOTOR EM3311T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 213T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TXP Μοντέλο: EM3311T-5G

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,490.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 8.0
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή79.1 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα213T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 8.0
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος κινητήρα3734M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή7.500 hp
Συνολικό μήκος16.32 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος77
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,770 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 91.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 14 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 39.5 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.375 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 59.1 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 37 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 45 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FΤ-67.500 hp23.19 "3€4,832.57
BALDOR MOTOR EM2506T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 π.Χ.€3,158.63
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FΤ-610.000 hp23.19 "3€3,926.10
BALDOR MOTOR EM2511T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 π.Χ.€3,973.29
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FΤ-415.000 hp23.19 "3€4,134.72
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hp23.19 "3€4,088.46
BALDOR MOTOR EM2513T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FΤ8.29 Amps0415-3€5,377.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3311T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 213T Πλαίσιο
€2,490.27 /μονάδα