Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3314T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, OPD, 215JM Frame | AJ6TAB

BALDOR MOTOR EJMM3314T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, OPD, 215JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TAB Μοντέλο: EJMM3314T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,793.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές36-35/17.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή73.3 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα215JM
Ροπή πλήρους φορτίου22.7 LB-FΤ
HP15
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 12
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο7.62 Amps
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή15
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
ΑναθεώρησηC
RPM3475
Θερμ. Αύξηση65 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3734M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.95
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τριφασικός κινητήρας AC γενικής χρήσης με περίβλημα OPSB για καλύτερη απαγωγή θερμότητας. ιδανικό για εφαρμογή σε αντλίες, μεταφορείς και μηχανήματα
    • Διαθέτει πλήρως κλειστό, ατσάλινο πλαίσιο 215JM για βελτιωμένη προστασία και ηλεκτροστατική εποξειδική βαφή για αντοχή στη διάβρωση
    • Μοτέρ συνεχούς λειτουργίας με ονομαστική τάση 460 VAC στο πλήρες ρεύμα 17.5 A, ικανό να παράγει ισχύ και ταχύτητες έως 15 HP και 3600 RPM, αντίστοιχα
    • Μόνωση και ρουλεμάν κατηγορίας F προ-λιπανμένα με γράσο Polyrex EM για χειρισμό θερμοκρασιών μεταξύ -20 και 300 deg F
    • Κινητήρας τύπου NEMA Premium αποδοτικός Super-E 3734M με απόδοση 90.2% σε πλήρες φορτίο και συντελεστή ισχύος 89
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΤύπος κινητήραΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2333T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€7,391.75
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2334T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€5,456.33
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2394T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€5,771.29
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2506T Close Coupled, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, OPD, 254JM Frame | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 11.0-3950M€3,812.82
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2511T Close Coupled, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, OPD, 256JM Frame | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 14.3-3954M€4,627.49
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2513T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, OPD, 254JM Frame | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€3,863.30
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2514T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€4,341.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3314T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, OPD, 215JM Frame
€4,793.87 /μονάδα