BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 575V, 1800 RPM, 10 hp, 3 Phase, ODP, 215JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RZZ Μοντέλο: EJMM3313T-5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,118.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 10.0
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα215JM
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 10.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3740M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή10.000 hp
Συνολικό μήκος18.19 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,770 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.4
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κλειστός κινητήρας Baldor EJMM3313T-5 χρησιμοποιεί έναν μόνο άξονα που προωθείται από τον κινητήρα στο σώμα της αντλίας μέσω ενός ανοίγματος στην πλάκα καλύμματος. Είναι κατάλληλο για χειρισμό φορτίων σε εφαρμογές αυτοματισμού, επεξεργασίας τροφίμων & ποτών και γενικές εφαρμογές κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κλειστός κινητήρας Baldor EJMM3313T-5 είναι κατάλληλος για μεταφορά νερού και επικίνδυνων χημικών ουσιών.
  • Προσφέρει χαλύβδινη κατασκευή για την αποφυγή βαθουλώματος του περιβλήματος από τυχαίες κρούσεις, εξαλείφοντας έτσι τις πιθανότητες ζημιάς σε εσωτερικά πηνία και εξαρτήματα.
  • Αυτός ο κλειστός κινητήρας διαθέτει αναστρέψιμη περιστροφή άξονα για την αντιμετώπιση μιας σειράς εφαρμογών.
  • Αυτός ο κινητήρας έχει εξαρτήματα που επαναλιπαίνονται για ομαλή λειτουργία χωρίς τριβές.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • CSA EEV
  • UR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτοί οι άξονες κινητήρα αναστρέψιμοι;

Α. Ναι, διαθέτουν αναστρέψιμο άξονα για την υποδοχή διαφόρων εφαρμογών.

Ε. Ποιο γράσο πρέπει να χρησιμοποιείται για το γράσο των εξαρτημάτων του κινητήρα;

A. Το γράσο Polyrex EM μπορεί να εφαρμοστεί για τη λίπανση εσωτερικών μερών καθώς μπορούν να διαχειριστούν υψηλές θερμοκρασίες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςβάση ΤύποςΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXN EJMM2333T-5-Η 14.6ΆκαμπτοςF0944M-415.000 hp€4,694.50
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXU EJMM2394T-5-Η 13.5ΆκαμπτοςF0750M-215.000 hp€5,026.80
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RXZ EJMM2513T-5-Η 14.2ΆκαμπτοςF3948M-415.000 hp€3,905.32
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 284JM Πλαίσιο | AJ6RYH EJMM2534T-530 hp--F-Βάση ποδιών / C-Face--€5,745.18
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6RZA EJMM3158T-5-Η 3.0ΆκαμπτοςB3528M-23.000 hp€1,365.03
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 Close Coupled, 575V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZD EJMM3211T-5-Η 3.3ΆκαμπτοςF3630M-43.000 hp€1,731.30
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZG EJMM3212T-5-Η 4.8ΆκαμπτοςF3622M-25.000 hp€1,632.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 575V, 1800 RPM, 10 hp, 3 Phase, ODP, 215JM Frame
€3,118.03 /μονάδα