BALDOR MOTOR EJMM3312T-5 Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 575V, 3600 RPM, 10 hp, 3 Phase, ODP, 213JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RZW Μοντέλο: EJMM3312T-5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,757.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Αποδοτικότητα91.70%
Τύπος περιβλήματοςODP
Frame Size213JM
Πλήρες φορτίο9.1
HP10 hp
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος18.19 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2"
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.65
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - JMM3312T -5
    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςβάση ΤύποςΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXN EJMM2333T-5-Η 14.6ΆκαμπτοςF0944M-415.000 hp€4,694.50
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXU EJMM2394T-5-Η 13.5ΆκαμπτοςF0750M-215.000 hp€5,026.80
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RXZ EJMM2513T-5-Η 14.2ΆκαμπτοςF3948M-415.000 hp€3,905.32
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 284JM Πλαίσιο | AJ6RYH EJMM2534T-530 hp--F-Βάση ποδιών / C-Face--€5,745.18
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6RZA EJMM3158T-5-Η 3.0ΆκαμπτοςB3528M-23.000 hp€1,365.03
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 Close Coupled, 575V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZD EJMM3211T-5-Η 3.3ΆκαμπτοςF3630M-43.000 hp€1,731.30
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZG EJMM3212T-5-Η 4.8ΆκαμπτοςF3622M-25.000 hp€1,632.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3312T-5 Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 575V, 3600 RPM, 10 hp, 3 Phase, ODP, 213JM Frame
€2,757.42 /μονάδα