BALDOR MOTOR EHM3546T General Purpose HVAC Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6RWH

BALDOR MOTOR EHM3546T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RWH Μοντέλο: EHM3546T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,891.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Πλήρες φορτίο3.1-3/1.5
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου85.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Έξοδος HP1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
Βαθμολογία40C AMB-CONT
RPM1760
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός KVA: L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EHM2276T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RUR EHM2276TΗ 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FΤ---0954M-€7,491.48
BALDOR MOTOR EHM2332T Μοτέρ HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RUT EHM2332TΗ 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€4,869.33
BALDOR MOTOR EHM2333T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FΤ-15F-7.12 Amps€6,004.80
BALDOR MOTOR EHM2334T Μοτέρ HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FΤ-20F-9.41 Amps€7,262.49
BALDOR MOTOR EHM2506T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RUW EHM2506TΗ 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€5,143.45
BALDOR MOTOR EHM2511T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUX EHM2511TΗ 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FΤ---3954M-€6,661.83
BALDOR MOTOR EHM2515T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FΤ-20F-9.55 Amps€6,723.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3546T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame
€1,891.81 /μονάδα