BALDOR MOTOR ECTM2334T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEAO, 256T Πλαίσιο | AJ6RPP

BALDOR MOTOR ECTM2334T Ψυκτικό συγκρότημα/Μοτέρ Cooling Tower, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEAO, 256T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RPP Μοντέλο: ECTM2334T

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,105.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πύργου ψύξης
Ενισχυτές48/24
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή213 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα256T
Ροπή πλήρους φορτίου59 LB-FΤ
HP20
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 12
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο9.41 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή20
Φάση3
Συντελεστής ισχύος84
ΑναθεώρησηQ
RPM1765
Θερμ. Αύξηση74 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά0952M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.85
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 121 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1260E
    • Ροπή Pull-Up: 85.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 175 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR CTM2276T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEAO, 254T Πλαίσιο | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FΤF116065 βαθμοί Κελσίου0756M208-230/460€3,118.25
BALDOR MOTOR CTM2332T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEAO, 256T Πλαίσιο | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FΤM117567 βαθμοί Κελσίου0946M230/460€3,504.13
BALDOR MOTOR CTM2333T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEAO, 254T Πλαίσιο | AJ6QMU CTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FΤK176083 βαθμοί Κελσίου0756M208-230/460€4,936.35
BALDOR MOTOR CTM2334T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEAO, 256T Πλαίσιο | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FΤG1760110 βαθμοί Γ0760M230/460€4,283.86
BALDOR MOTOR CTM3665T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEAO, 184T Frame | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/460€1,702.03
BALDOR MOTOR CTM3768T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEAO, 215T Πλαίσιο | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/460€2,579.96
BALDOR MOTOR CTM3770T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEAO, 213T Frame | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FΤC176578 βαθμοί Γ0729M208-230/460€2,266.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ECTM2334T Ψυκτικό συγκρότημα/Μοτέρ Cooling Tower, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEAO, 256T Frame
€5,105.15 /μονάδα