BALDOR MOTOR CTM2333T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEAO, 254T Πλαίσιο | AJ6QMU

BALDOR MOTOR CTM2333T Ψυκτικό συγκρότημα/Μοτέρ Cooling Tower, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEAO, 254T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QMU Μοντέλο: CTM2333T

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,936.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πύργου ψύξης
Ενισχυτές40-37/18.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή167.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα254T
Ροπή πλήρους φορτίου44.6 LB-FΤ
HP15
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 14
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο7.39 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή15
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83
ΑναθεώρησηK
RPM1760
Θερμ. Αύξηση83 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά0756M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.2
Ύψος πλοίου (cm)44.77
Μήκος πλοίου (cm)72.71
Πλάτος πλοίου (cm)46.04
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 101.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1258E
    • Ροπή Pull-Up: 71.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 147.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR CTM2276T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEAO, 254T Πλαίσιο | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FΤF116065 βαθμοί Κελσίου0756M208-230/460€3,118.25
BALDOR MOTOR CTM2332T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEAO, 256T Πλαίσιο | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FΤM117567 βαθμοί Κελσίου0946M230/460€3,504.13
BALDOR MOTOR CTM2334T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEAO, 256T Πλαίσιο | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FΤG1760110 βαθμοί Γ0760M230/460€4,283.86
BALDOR MOTOR CTM3665T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEAO, 184T Frame | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/460€1,702.03
BALDOR MOTOR CTM3768T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEAO, 215T Πλαίσιο | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/460€2,579.96
BALDOR MOTOR CTM3770T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEAO, 213T Frame | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FΤC176578 βαθμοί Γ0729M208-230/460€2,266.55
BALDOR MOTOR CTM3774T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEAO, 215T Frame | AJ6QMZ CTM3774T8027.5-26/13119.4 LB-FΤD176090 βαθμοί Γ0733M208-230/460€2,892.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CTM2333T Ψυκτικό συγκρότημα/Μοτέρ Cooling Tower, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEAO, 254T Frame
€4,936.35 /μονάδα