BALDOR MOTOR ECR9254T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284T Πλαίσιο | AJ6RPE

BALDOR MOTOR ECR9254T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RPE Μοντέλο: ECR9254T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,341.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα284T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 31.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Max. Ταχύτητα2,700 rpm
Τύπος κινητήρα1072M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή25.000 hp
Συνολικό μήκος27.93 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος81
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Ταχύτητα1,770 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΕΔΕΣ - M4103T-9
    • Εύρος ταχύτητας σταθερής ροπής: 6
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 93.60%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός αντιστροφέα: Εργασία μετατροπέα
    • Κωδικός KVA: G
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 10 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Super-E Chemical Processing
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR ECR9154T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RPC ECR9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FΤ821,765 rpm460 V 230 Β254TΗ 18.6€2,923.80
BALDOR MOTOR ECR9204T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RPD ECR9204T24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FΤ831,765 rpm460 V 230 Β256TΗ 24.0€3,483.46
BALDOR MOTOR ECR9304T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286T Πλαίσιο | AJ6RPF ECR9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FΤ811,770 rpm460 V 230 Β286TΗ 37.0€5,105.58
BALDOR MOTOR ECR9404T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο | AJ6RPG ECR9404T30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FΤ811,775 rpm460 V 230 Β324TΗ 49.0€6,612.80
BALDOR MOTOR ECR9504T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο | AJ6RPH ECR9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FΤ811,775 rpm460 V 230 Β326TΗ 61.0€8,070.48
BALDOR MOTOR ECR9604T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, TEFC, 364T Πλαίσιο | AJ6RPJ ECR9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 Β364TΗ 69.9€15,301.97
BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Πλαίσιο | AJ6RPK ECR9754T33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 Β365TΗ 87.5€17,585.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9254T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284T Frame
€4,341.42 /μονάδα