BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RLD

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RLD Μοντέλο: ECP84106T-5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,360.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Ενισχυτές17.8
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή111 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα256T
Ροπή πλήρους φορτίου29.7 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP20
Hz60
ΜόνωσηF
KVAR2.0
Μόλυβδος3 # 12
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο4.7 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή20 HP
Φάση3
Συντελεστής ισχύος91
ΑναθεώρησηF
RPM3510
Θερμ. ΚώδικαςT3
Θερμ. Αύξηση77 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0942M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 54.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2155
    • Ροπή Pull-Up: 37.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 123 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FΤ7.5 HP371R1180€8,846.02
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FΤ7.5 HP371C1180€9,281.10
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FΤ10 HP372S1180€11,292.69
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FΤ10372G1180€11,292.69
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FΤ15 HP386U1765€8,347.54
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FΤ15 HP386S1765€8,347.54
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FΤ20 HP386S1765€9,025.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame
€10,360.88 /μονάδα