Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3714T-D σειράς D, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215T Πλαίσιο | AJ6QYY

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων σειράς D EBM3714T-D, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QYY Μοντέλο: EBM3714T-D

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,768.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές25.4-24/12
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή134 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215T
Ροπή πλήρους φορτίου29.5 LB-FΤ
HP10
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 14
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.49 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή10
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
RPM1770
Θερμ. Αύξηση81 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3752M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)47.31
Μήκος πλοίου (cm)103.98
Πλάτος πλοίου (cm)44.77
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 68.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2105L
    • Ροπή Pull-Up: 49.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 103 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR BNM3538-D Μοτέρ φρένων σειράς D, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame | AJ6NWJ BNM3538-ΔF31.8-1.6 / .86.71 LB-FΤ0.608 Amps04.5-3€1,483.02
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR BNM3542-D D-series, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame | AJ6NWK BNM3542-ΔF33-2.8/1.49.35 LB-FΤ1.76 Amps04. 75-3€2,016.39
BALDOR MOTOR CEBM3554T Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ-41.500 hp17.86 "3€2,629.98
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR CEBM3558T-D σειράς D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TCY Πλαίσιο | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FΤ1.72 Amps042-3€2,759.31
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR CEBM3611T-D σειρά D, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 60 Hz, TEFC, 182TC Frame | AJ6PEV CEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FΤ2.2 Amps043-3€3,497.52
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR CEBM3615T-D σειράς D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184TC Πλαίσιο | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ3.24 Amps045-3€4,054.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR CEBM3710T-D σειράς D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213TC Πλαίσιο | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FΤ4.46 Amps047.5-3€5,716.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων σειράς D EBM3714T-D, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215T Frame
€6,768.48 /μονάδα