BALDOR MOTOR DMG2310 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 2500 RPM, 10 hp, DPFG, 219AT Frame | AJ6QWN

BALDOR MOTOR DMG2310 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 2500 RPM, 10 hp, DPFG, 219AT Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QWN Μοντέλο: DMG2310

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,085.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Περιβάλλον (C)040
Ρεύμα οπλισμού43.50
Τάση οπλισμού230
Βούρτσες150986-21-1
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηDPFG
HP10
Μονωτική κατηγορίαF
Θέση τοποθέτησηςF2
Παραγωγή10 KW
RPM2500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.95
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός: Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα οπλισμούΒούρτσεςHPΜονωτική κατηγορίαΘέση τοποθέτησηςΠαραγωγήRPMΤιμή
BALDOR MOTOR CDMG2310 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 2500 RPM, 10 hp, DPFG, 219ATC Πλαίσιο | AJ6PAV CDMG231043.50150986-21-110FF210 KW2500€18,444.33
BALDOR MOTOR CDMG2315 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 1750 RPM, 15 hp, DPFG, 259ATC Πλαίσιο | AJ6PAW CDMG231565.00150986-25-115FF215 KW1750€26,995.36
BALDOR MOTOR CDMG2320 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 1750 RPM, 20 hp, DPFG, 288ATC Πλαίσιο | AJ6PAX CDMG232087.0028610-120FF220 KW1750€30,135.98
BALDOR MOTOR CDMG2325 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 1750 RPM, 25 hp, DPFG, 328ATC Πλαίσιο | AJ6PAY CDMG2325--25 hpF, Η--1750 RPM€32,045.13
BALDOR MOTOR CDMG2333 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 1750 RPM, 33 hp, DPFG, 328ATC Πλαίσιο | AJ6PAZ CDMG2333144.0028610-133FF233 KW1750€41,135.88
BALDOR MOTOR DMG2305 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 2500 RPM, 5 hp, DPFG, 1810AT Πλαίσιο | AJ6QWL DMG230521.7018044-45FF15 KW2500€17,264.68
BALDOR MOTOR DMG2307 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 2500 RPM, 7.5 hp, DPFG, 219AT Frame | AJ6QWM DMG230732.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500€17,607.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR DMG2310 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 2500 RPM, 10 hp, DPFG, 219AT Frame
€18,085.08 /μονάδα