POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 1/2 X 10 Inch Size, 25Pk | AD6PCV 46U133

POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, μέγεθος 1/2 X 10 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PCV Μοντέλο: 7428SD1-PWRCross Ref: 46U133

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€234.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας10 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος8.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση4155
Ultimate Shear (λίβρες)4195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4195
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4155
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4155
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4675
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, μέγεθος 1/2 X 10 ίντσες, 25 Pk
€234.20 /πακέτο