BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QLY

BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QLY Μοντέλο: CSSWDM3538

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,076.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές1.98-1.82 / .91
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή7.89 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.47 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.729 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος64
ΑναθεώρησηG
RPM1755
Θερμ. Αύξηση89 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3513M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.35 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1951A01
    • Ροπή Pull-Up: 4.58 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 7.7 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QLV CSSWDM3457----3 π.Χ.---€1,638.78
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QLW CSSWDM3534----3 π.Χ.---€1,723.74
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QLX CSSWDM3537----3 π.Χ.---€1,935.20
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FΤ. 75380K3450€2,000.34
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FΤ. 75378H1740€2,149.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame
€2,076.80 /μονάδα