Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3711T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TC Frame, Inox | AJ6PYG

BALDOR MOTOR Μοτέρ CESSWDM3711T Washdown, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, πλαίσιο 215TC, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PYG Μοντέλο: CESSWDM3711T

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,832.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές23-21.2/10.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή82 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215TC
Ροπή πλήρους φορτίου15 LB-FΤ
HP10
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 14
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.41 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή10
Φάση3
Συντελεστής ισχύος94
ΑναθεώρησηJ
RPM3500
Θερμ. Αύξηση73 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3744M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 47 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1953C01
    • Ροπή Pull-Up: 37 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 116 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΒάσηHPΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame, Inox | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps€9,707.15
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame, Inox | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps€11,257.20
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame, Inox | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps€9,862.91
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Inox | AJ6PXJ CESSWDM3545Η 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,192.91
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Inox | AJ6PXK CESSWDM3546Η 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,184.42
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame, Inox | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps€2,216.50
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame, Inox | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps€2,216.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ CESSWDM3711T Washdown, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, πλαίσιο 215TC, ανοξείδωτο ατσάλι
€4,832.34 /μονάδα