BALDOR MOTOR CEM3558T Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6PNR

BALDOR MOTOR CEM3558T Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PNR Μοντέλο: CEM3558T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,485.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές6-5.8/2.9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή23.9 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου5.95 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.82 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηD
RPM1755
Θερμ. Αύξηση74 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3530M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Baldor CEM3558T είναι ιδανικός για χειρισμό φορτίων σε εφαρμογές αυτοματισμού, επεξεργασίας τροφίμων και ποτών και γενικές εφαρμογές κατασκευής. Χρησιμοποιείται για την οδήγηση μεταφορέων, μηχανημάτων συσκευασίας και μίξερ.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο πλήρως κλειστός κινητήρας Baldor CEM3558T με ανεμιστήρα έχει σχεδιαστεί για αντλίες γενικής χρήσης, ανεμιστήρες, μεταφορείς, εργαλεία και μηχανές με ιμάντα.
  • Διαθέτει πλαίσιο 145TC από χάλυβα και μόνωση κατηγορίας F για αξιόπιστη λειτουργία.
  • Πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις CSA EEV (Επαλήθευση ενεργειακής απόδοσης) με απόδοση 86.5% σε πλήρες φορτίο.
  • Αυτός ο τριφασικός κινητήρας Baldor CEM3558T είναι έτοιμος για μετατροπέα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τα ρουλεμάν του κινητήρα;

A. Ένα γράσο Polyrex EM είναι ιδανικό για ρουλεμάν κινητήρα. Χειρίζεται υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 βαθμούς F) υπό περιορισμένες συνθήκες.

Ε. Σε τι αναφέρεται ο σχεδιασμός C-Face;

A. Ένα σχέδιο C-Face έχει μια επίπεδη επιφάνεια επεξεργασμένη στη μία πλευρά για άμεση σύζευξη με εξοπλισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤιμή
BALDOR MOTOR CEM2333T Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLH CEM2333Τ-36.2/18.1153 LB-FΤ-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FΤ-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2334T Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 60 Hz, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLK CEM2334Τ-48/24213 LB-FΤ-20F--€5,198.77
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 20 hp, 60 Hz, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FΤ-20F--€5,252.42
BALDOR MOTOR CEM2394T Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLM CEM2394Τ-35/17.5105 LB-FΤ-15F--€4,774.14
BALDOR MOTOR CEM3545 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-€1,359.66
BALDOR MOTOR CEM3546 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FΤ-1F--€1,409.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3558T Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame
€1,485.54 /μονάδα