BALDOR MOTOR CECP4312T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 365TC Frame | AJ6PGU

BALDOR MOTOR CECP4312T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 365TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6PGU Μοντέλο: CECP4312T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,017.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Αποδοτικότητα94.10%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size365TC
Πλήρες φορτίο123/61.7
HP50 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση ποδιών / C-Face
Συνολικό μήκος33.44 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2.375 "
Τάση230 / 460 V
Βάρος908 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 408.6
Ύψος πλοίου (cm)65.09
Μήκος πλοίου (cm)103.19
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1200 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPMax. ΤαχύτηταΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 ίππους---Βάση ποδιών / C-Face€4,750.31
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hp---Βάση ποδιών / C-Face€6,077.19
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FΤ15----€5,192.93
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FΤ15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FΤ20----€5,504.15
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FΤ20----€5,504.15
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FΤ1----€1,706.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CECP4312T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 365TC Frame
€19,017.03 /μονάδα