BALDOR MOTOR CECP4110T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6PGN Μοντέλο: CECP4110T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,716.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Ενισχυτές92/46
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή357 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα324TC
Ροπή πλήρους φορτίου118 LB-FΤ
HP40
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο16.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή40 HP
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
ΑναθεώρησηH
RPM1775
Θερμ. Αύξηση62 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά1260M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 282.6
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)65.25
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 178 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1260E
    • Ροπή Pull-Up: 167 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 320 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPMax. ΤαχύτηταΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 ίππους---Βάση ποδιών / C-Face€4,750.31
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hp---Βάση ποδιών / C-Face€6,077.19
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FΤ15----€5,192.93
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FΤ15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FΤ20----€5,504.15
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FΤ20----€5,504.15
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FΤ1----€1,706.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CECP4110T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324TC Frame
€10,716.84 /μονάδα