Μοτέρ BALDOR MOTOR CDP3440 Μόνιμος Μαγνήτης, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PBQ

BALDOR MOTOR CDP3440 Μόνιμος μαγνήτης κινητήρας, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PBQ Μοντέλο: CDP3440

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,975.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
Ρεύμα οπλισμού7.3
Τάση οπλισμού90
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5000BK08
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
HP. 75
ΜόνωσηH
ΒάσηF1
Παραγωγή. 75
ΑναθεώρησηC
RPM1750
Χαρακτηριστικά3424P
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη Baldor Motor CDP3440 είναι ιδανικός για τη διαχείριση φορτίων σε εφαρμογές αυτοματισμού, επεξεργασίας τροφίμων και ποτών και γενικές εφαρμογές κατασκευής. Αυτός ο κινητήρας έχει μια επίπεδη άκαμπτη βάση για εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες και βάθρα. Μπάλντορ κινητήρες συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη χρησιμοποιούνται για την οδήγηση μεταφορέων, μηχανημάτων συσκευασίας και μίξερ.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη ανεμιστήρα για λειτουργία σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό.
  • Διαθέτει αφαιρούμενη βάση C-Face για την ενεργοποίηση διαφόρων διαμορφώσεων εγκατάστασης.
  • Το χαλύβδινο πλαίσιο του εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην κρούση και αποτρέπει τις πιθανότητες ζημιάς σε εσωτερικά πηνία και εξαρτήματα από τυχαίες κρούσεις.
  • Έχει βαθμολογία IP54 για υψηλή αντοχή στην τριβή.
  • Αυτός ο κινητήρας έχει εξαρτήματα που μπορούν να λιπανθούν ξανά, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία χωρίς τριβές.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • ΑΗΗΕ
  • RoHS
  • NEMA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτός ο άξονας κινητήρα αναστρέψιμος;

Α. Ναι, διαθέτει έναν αναστρέψιμο άξονα για την υποδοχή διαφόρων εφαρμογών.

Ε. Τι μέγεθος καλωδίου υποστηρίζει αυτός ο κινητήρας DC;

Α. Συνιστάται η χρήση καλωδίων μεγέθους 14 AWG για την τροφοδοσία εισόδου και εξόδου κινητήρα.

Ε. Τι γράσο πρέπει να χρησιμοποιείται για το γράσο εξαρτημάτων του κινητήρα;

A. Ένα γράσο Polyrex EM θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λίπανση εσωτερικών μερών για την αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΒούρτσεςΤιμή
BALDOR MOTOR CDP3306 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3310 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3316 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3320 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,450.17
Μοτέρ BALDOR MOTOR CDP3326 Μόνιμος Μαγνήτης, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,450.17
Μοτέρ BALDOR MOTOR CDP3330 Μόνιμος Μαγνήτης, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3335 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,189.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3440 Μόνιμος μαγνήτης κινητήρας, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€2,975.11 /μονάδα