Μοτέρ BALDOR MOTOR CDP3330 Μόνιμος Μαγνήτης, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBF

BALDOR MOTOR Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CDP3330, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PBF Μοντέλο: CDP3330

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,450.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
Ρεύμα οπλισμού4.8
Τάση οπλισμού90
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5011T01
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
HP.5
ΜόνωσηF
ΒάσηF1
Παραγωγή.5
ΑναθεώρησηV
RPM1750
Χαρακτηριστικά3336P
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας μόνιμου μαγνήτη Baldor CD3330 παρέχει μεταβλητή ταχύτητα και σταθερή ροπή σε εφαρμογές όπως μεταφορείς, αναμικτήρες και μηχανήματα συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Ενσωματώνει διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν για μείωση της τριβής για ομαλή και συνεχή λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές.
  • Διαθέτει μόνωση κατηγορίας F για να αντέχει σε μέγιστη βαθμολογία θερμοκρασίας 155 βαθμούς C
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει ένα περίβλημα TENV (ολικά κλειστό χωρίς αερισμό) που δεν επιτρέπει στον αέρα να κινείται ελεύθερα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του κινητήρα και αποτρέπει τη μόλυνση. Η θερμότητα που παράγεται στον κινητήρα διαχέεται ακτινοβολώντας από την επιφάνεια του περιβλήματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • ΑΗΗΕ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός μιας άκαμπτης βάσης;

Α. Η άκαμπτη βάση προσφέρει μέγιστη σταθερότητα και μειωμένους κραδασμούς.

Ε. Τι είναι ένας συνεχής κύκλος λειτουργίας;

Α. Ο κύκλος συνεχούς λειτουργίας αναφέρεται στη συνεχή λειτουργία ενός κινητήρα εντός των ορίων θερμοκρασίας του συστήματος μόνωσής του αφού φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας (ισορροπίας).

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του γράσου ρουλεμάν Polyrex EM;

A. Το γράσο Polyrex EM είναι ένα προηγμένο πυκνωτικό που παρέχει βελτιωμένη απόδοση ρουλεμάν και προστασία κρίσιμων εξαρτημάτων έναντι υψηλών θερμοκρασιών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΒούρτσεςΤιμή
BALDOR MOTOR CDP3306 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3310 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3316 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3320 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,450.17
Μοτέρ BALDOR MOTOR CDP3326 Μόνιμος Μαγνήτης, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3335 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3436 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PBP CDP3436. 753.7180C17503424P1802 / BP5000AW14€2,975.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CDP3330, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο
€2,450.17 /μονάδα