BALDOR MOTOR AOM3614T Three Phase Motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEAO, 184T Frame | AJ6NVF

BALDOR MOTOR AOM3614T Τριφασικός κινητήρας, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEAO, 184T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NVF Μοντέλο: AOM3614T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,228.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα βάθρου
Ενισχυτές6.9-6.8/3.4
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή29.9 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου9.03 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9#16 36'LONG Y
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.2 Amps
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68
ΑναθεώρησηA
RPM1160
Χαρακτηριστικά3627M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 19.2 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 15.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 19.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR AOM25904T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEAO, 254T Πλαίσιο | AJ6NUP AOM25904Τ0817.8/8.966 LB-FΤ564Y87086 βαθμοί Γ€9,263.50
BALDOR MOTOR AOM3454 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEAO, 48 Frame | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-€977.61
BALDOR MOTOR AOM3455 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEAO, 48 Frame | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FΤ. 2551-1140-€1,534.22
BALDOR MOTOR AOM3458 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEAO, 48 Frame | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FΤ. 3353P1725-€1,090.34
BALDOR MOTOR AOM3535 Τριφασικός κινητήρας, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEAO, 56 Frame | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FΤ. 3351-1140-€921.58
BALDOR MOTOR AOM3538 Τριφασικός κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEAO, 56 Frame | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FΤ.560N1725-€1,282.34
BALDOR MOTOR AOM3539 Τριφασικός κινητήρας, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEAO, 56 Frame | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FΤ.555A1140-€1,740.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3614T Τριφασικός κινητήρας, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEAO, 184T Πλαίσιο
€2,228.25 /μονάδα