B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Μετατρέψιμο φορτηγό πολυουρεθάνης | AB7YEZ 24L330

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Μετατρέψιμος τροχός πολυουρεθάνης χειρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YEZ Μοντέλο: A1-B80-C6-D6SSΣταυρός: 24L330

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€485.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερTPR
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΛαμπερό αλουμίνιο
Διπλωμένο βάθος28 "
Διπλωμένο ύψος61-1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος20 "
Τύπος λαβήςΤυπικό βρόχο
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.1000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων9"
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος28 "
συνολικό ύψος61.5 "
Συνολικό μήκος51.5 "
συνολικό πλάτος20 "
Μέγεθος πλατφόρμας51-1 / 2 "x 20"
Ρουλεμάν τροχούΡουλεμάν ακριβείας
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.05
Ύψος πλοίου (cm)156.21
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάθετο κάλυμμα φορτίου. (500 λίβρες)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Μετατρέψιμος τροχός πολυουρεθάνης χειρός
€485.31 /μονάδα