Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γεννήτρια παλμών B&K PRECISION 4033 50 Mhz | AA6LVX 14G850

B&K PRECISION Γεννήτρια παλμών 4033 50 Mhz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LVX Μοντέλο: 4033Cross Ref: 14G850
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
€8,285.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεννήτρια σημάτων
DisplayΓραφική οθόνη LCD
ΑντίστασηΤυπικά 50 Ohms
περιβάλλον λειτουργίαςRS-232 και GPIB
Πηγή ενέργειαςΕίσοδος γραμμής: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.
ΧαρακτηριστικάΣφυγμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8543200000
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια κλήσης συχνότητας (%) (0-100)
    • Άλλο εύρος κυματομορφής (0.1 Hz έως 50 MHz (Pulse))
    • Εύρος εξόδου (έξοδος 10 Vpp σε 50 Ohms)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ευέλικτες λειτουργίες ενεργοποίησης, Gated Burst και εξωτερικό πλάτος, Προγραμματιζόμενο μέσω GPIB και RS-232, συμβατό με SCPI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΤιμή
Γεννήτρια παλμών διπλού καναλιού B&K PRECISION 4034 50 Mhz | AA6LVY 14G851 4034Γραφική οθόνη LCDRS-232 και GPIBΕίσοδος γραμμής: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Σφυγμός€12,474.70
Γεννήτρια λειτουργιών B&K PRECISION 4007B 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BΟθόνη LCD-Είσοδος γραμμής AC (110V / 220V)Λειτουργία DDS€624.84
B&K PRECISION 4013B Λειτουργία Γεννήτρια 12mhz | AC7VPM 38W998 4013BΟθόνη LCD-Είσοδος γραμμής AC (110V / 220V)Λειτουργία DDS€688.29
Γεννήτρια λειτουργιών B&K PRECISION 4014B 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BΈγχρωμη οθόνη LCDUSBΕίσοδος γραμμής AC (110V / 220V)Λειτουργία DDS€754.87
B&K PRECISION 4040B Λειτουργία Γεννήτρια 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BΈγχρωμη οθόνη LCDUSBΕίσοδος γραμμής AC (110V / 220V)Λειτουργία DDS€868.40
Γεννήτρια σημάτων B&K PRECISION 4053B, έγχρωμη οθόνη LCD 4.5 ιντσών, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053BΈγχρωμη LCD 4.5 "-Είσοδος γραμμής AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Λειτουργία / Αυθαίρετη κυματομορφή€980.96
Γεννήτρια σήματος B&K PRECISION 4054B, έγχρωμη οθόνη LCD 4.5 ιντσών, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054BΈγχρωμη LCD 4.5 "-Είσοδος γραμμής AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Λειτουργία / Αυθαίρετη κυματομορφή€1,100.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Γεννήτρια παλμών 4033 50 Mhz
€8,285.93 /μονάδα