Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

B&K PRECISION 4013B Λειτουργία Γεννήτρια 12mhz | AC7VPM 38W998

B&K PRECISION Γεννήτρια Λειτουργίας 4013B 12mhz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VPM Μοντέλο: 4013BCross Ref: 38W998
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
€688.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεννήτρια σημάτων
DisplayΟθόνη LCD
Αντίσταση50 Ohms
Πηγή ενέργειαςΕίσοδος γραμμής AC (110V / 220V)
Εύρος κύματος ημιτόνου (MHz)0.1 Hz έως 12 MHz
Εύρος τετραγωνικών κυμάτων (MHz)0.1 Hz έως 12 MHz
Τύπος σάρωσηςΣυνεχής
ΧαρακτηριστικάΛειτουργία DDS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8543200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια κλήσης συχνότητας (%) (0-100)
    • Άλλο εύρος κυματομορφής (τρίγωνο 0.1 έως 12 MHz)
    • Εύρος εξόδου (10 mV έως 10 Vp-p)
    • Εξασθένηση εξόδου (+/- 0.5 dB έως 1 MHz, +/- 1 dB έως 12 MHz)
    • Παραμόρφωση ημιτονοειδούς κύματος (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, λιγότερο από -45 dBc, 1 MHz - 7 MHz, λιγότερο από -30 dBc)
    • Ακρίβεια ημιτονοειδούς / τετραγωνικού κύματος (0.01% +/- 0.186 Hz)
    • Τετραγωνικά Χρόνος αύξησης / πτώσης κύματος (nS) (λιγότερο από 20)
    • Σκούπισμα (Γραμμικό και λογαριθμικό, Πάνω ή Κάτω)
    • Εύρος σάρωσης (Εξαρτώμενο εύρος κυματομορφής)
    • Ρυθμός σάρωσης (20 ms έως 100 s)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προστασία από βραχυκύκλωμα στην έξοδο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΤιμή
Γεννήτρια παλμών B&K PRECISION 4033 50 Mhz | AA6LVX 14G850 4033Γραφική οθόνη LCDRS-232 και GPIBΕίσοδος γραμμής: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Σφυγμός€8,285.93
Γεννήτρια παλμών διπλού καναλιού B&K PRECISION 4034 50 Mhz | AA6LVY 14G851 4034Γραφική οθόνη LCDRS-232 και GPIBΕίσοδος γραμμής: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Σφυγμός€12,474.70
Γεννήτρια λειτουργιών B&K PRECISION 4007B 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BΟθόνη LCD-Είσοδος γραμμής AC (110V / 220V)Λειτουργία DDS€624.84
Γεννήτρια λειτουργιών B&K PRECISION 4014B 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BΈγχρωμη οθόνη LCDUSBΕίσοδος γραμμής AC (110V / 220V)Λειτουργία DDS€754.87
B&K PRECISION 4040B Λειτουργία Γεννήτρια 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BΈγχρωμη οθόνη LCDUSBΕίσοδος γραμμής AC (110V / 220V)Λειτουργία DDS€868.40
Γεννήτρια σημάτων B&K PRECISION 4053B, έγχρωμη οθόνη LCD 4.5 ιντσών, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053BΈγχρωμη LCD 4.5 "-Είσοδος γραμμής AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Λειτουργία / Αυθαίρετη κυματομορφή€980.96
Γεννήτρια σήματος B&K PRECISION 4054B, έγχρωμη οθόνη LCD 4.5 ιντσών, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054BΈγχρωμη LCD 4.5 "-Είσοδος γραμμής AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Λειτουργία / Αυθαίρετη κυματομορφή€1,100.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Γεννήτρια Λειτουργίας 4013B 12mhz
€688.29 /μονάδα