Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1760A Dc Triple Out 0-30 4-6.5v | AC8MBF 3CE31

B&K PRECISION Τροφοδοτικό 1760A Dc Triple Out 0-30 4-6.5v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MBF Μοντέλο: 1760AΣταυρός: 3CE31

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,067.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία τριπλής εξόδου DC
Εισαγωγή108 έως 132 VAC 60 Hz
Γραμμή κανονισμούΛιγότερο από 0.01% + 3mv
Κανονισμός φόρτωσηςΛιγότερο από 0.01% + 3mv
Τύπος μετρητήLED 2 (4 ψηφίων)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.375
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα έξοδος (1) (0 έως 2ADC)
    • Τρέχουσα έξοδος (2) (0 έως 2ADC)
    • Τρέχουσα έξοδος (3) (5ADC)
    • Έξοδος τάσης (1) (0 έως 30VDC)
    • Έξοδος τάσης (2) (0 έως 30VDC)
    • Έξοδος τάσης (3) (4 έως 6.5VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1652 Dc Triple Out 0-24 And 5v | AD7RGL 4GA41 1652€732.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Τροφοδοτικό 1760A Dc Triple Out 0-30 4-6.5v
€1,067.06 /μονάδα