Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

B&K PRECISION 1687B Switching Dc Τροφοδοτικό 36v 10a | AD6MZU 46F061

B&K PRECISION 1687B Τροφοδοτικό Dc Switching 36v 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MZU Μοντέλο: 1687BΣταυρός: 46F061
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
€670.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταγωγή τροφοδοτικού DC
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
σύνδεσηΜπανάνα Plug
Τρέχοντα όριαΣταθερή τρέχουσα λειτουργία
DisplayΔιπλή λυχνία LED
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100-240 VAC
Γραμμή κανονισμούΜεγαλύτερο από ή ίσο 20 mV
Κανονισμός γραμμικών βολτΜεγαλύτερο από ή ίσο 20 mV
Κανονισμός φόρτωσηςΜεγαλύτερο από ή ίσο 50 mV
Τύπος μετρητήΨηφιακό
Ρεύμα εξόδου10A
Βολτ εξόδου (DC)36V
ΑπάτηΥπερφόρτωση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Κανονισμός Ripple VoltsΜεγαλύτερο από ή ίσο 5 mV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα εξόδουΤιμή
B&K PRECISION 1685B Διακόπτης Dc Τροφοδοτικό 60v 5a | AD6MZT 46F060 1685B5A€670.69
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1688B Switching Dc 18v 20a | AD6MZV 46F062 1688B20A€670.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION 1687B Τροφοδοτικό Dc Switching 36v 10a
€670.69 /μονάδα