B/A PRODUCTS CO. G8-118-6 Sling αλυσίδας V-chain Όριο φορτίου εργασίας 12000 Lb. 6 πόδια | AA8NPQ 19F829

B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. G8-118-6 Chain Sling V-chain Λειτουργικό όριο φορτίου 12000 Lb. 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NPQ Μοντέλο: G8-118-6Σταυρός: 19F829

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€600.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας G80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.12
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)43.82
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ7315821000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
B/A PRODUCTS CO. G8-118-5 Sling αλυσίδας V-chain Όριο φορτίου εργασίας 12000 Lb. 5 πόδια | AA8NPP 19F828 G8-118-55ft.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. G8-118-6 Chain Sling V-chain Λειτουργικό όριο φορτίου 12000 Lb. 6 πόδια
€600.89 /μονάδα