Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ATA2-428 Rivet Nut, 1/4-28 Size Thread, 0.515 Inch Length, 6061Aluminium, 10PK | CG6MAT 444P48

AVK ATA2-428 Rivet Nut, 1/4-28 Size Thread, 0.515 Inch Length, 6061Aluminium, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MAT Μοντέλο: ATA2-428Σταυρός: 444P48

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.0.374 "
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Μέγεθος τρυπανιού1/4 in, 25/64 in, 3/8 in, W "
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΚάδμιο
φινίρισμαΚάδμιο
Φλάντζα Ντία.0.34 "
Βαθμός6061
Επικεφαλής Ντία.0.4 "
Μέγεθος τρύπας1/4 in, 25/64 in, 3/8 in, W "
Μήκος0.515 "
Τύπος πριτσίνωνΟργισμένος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ATA2-428 Rivet Nut, 1/4-28 Size Thread, 0.515 Inch Length, 6061Aluminium, 10PK
€24.73 /πακέτο