Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALS4T-1032-130 Παξιμάδι με πριτσίνια, Μέγεθος σπειρώματος 10-32, μήκος 0.475 ίντσες, χάλυβας, 25 Pk | AG3FLY 33JF11

AVK ALS4T-1032-130 Παξιμάδι με πριτσίνια, μέγεθος σπειρώματος 10-32, μήκος 0.475 ίντσες, χάλυβας, 25 pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FLY Μοντέλο: ALS4T-1032-130Cross Ref: 33JF11

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Σώμα Dia.0.296 "
Dia./ Νήμα μέγεθος10-32
Μέγεθος τρυπανιού10-32
ΤέλοςΑνοικτό
Φινίρισμα στερέωσηςZinc Yellow Trivalent
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.415 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.415 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Μέγεθος τρύπας0.296 "
Μήκος0.475 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALS4T-1032-130 Παξιμάδι με πριτσίνια, μέγεθος σπειρώματος 10-32, μήκος 0.475 ίντσες, χάλυβας, 25 pk
€17.08 /πακέτο