Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALS4T-1024-130B Rivet Nut, Knurled, 10-24 Thread Size, 0.475 Inch Length, 25Pk | AG3FNW 33JF55

AVK ALS4T-1024-130B Παξιμάδι με πριτσίνια, ραβδωτό, μέγεθος κλωστής 10-24, μήκος 0.475 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FNW Μοντέλο: ALS4T-1024-130BCross Ref: 33JF55

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Σώμα Dia.0.296 "
Dia./ Νήμα μέγεθος10-24
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.415 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.415 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Μέγεθος τρύπας0.296 "
Μήκος0.475 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΣώμα Dia.Dia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΤιμή
AVK ATA2-832 Rivet Nut, Rnurled, 8-32 Size Thread, 0.370 Inch Length, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ΑΤΑ2-832Αλουμίνιο0.249 "8-32Επένδυση καδμίου0.269 "0.030 έως 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALS4T-1024-130B Παξιμάδι με πριτσίνια, ραβδωτό, μέγεθος κλωστής 10-24, μήκος 0.475 ίντσες, 25 Pk
€30.50 /πακέτο