Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-610-6.6 Rivet Nut, 12.7mm Διάμετρος φλάντζας, M6 X 1 Size Thread, 17.27mm Length, 10mm Drill Size, 10PK | CG6MAE 444P36

AVK ALA1-610-6.6 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 12.7 mm, μέγεθος κλωστής M6 X 1, μήκος 17.27 mm, μέγεθος τρυπανιού 10 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MAE Μοντέλο: ALA1-610-6.6Σταυρός: 444P36

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.9.91 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος τρυπανιού10 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.12.7 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip4.20mm να 6.60mm
Επικεφαλής Ντία.12.7 mm
Ύψος κεφαλιού0.76 mm
Μέγεθος τρύπας10 mm
Μήκος17.27 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-610-6.6 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 12.7 mm, μέγεθος κλωστής M6 X 1, μήκος 17.27 mm, μέγεθος τρυπανιού 10 mm, 10 PK
€12.95 /πακέτο