Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-610-4.2 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 12.7 mm, Μέγεθος κλωστής M6 x 1, Μήκος 14.73 mm, Μέγεθος τρυπανιού 10 mm, 25PK | CG6MAD 444P35

AVK ALA1-610-4.2 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 12.7 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, μήκος 14.73 mm, μέγεθος τρυπανιού 10 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MAD Μοντέλο: ALA1-610-4.2Σταυρός: 444P35

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€25.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.9.91 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος τρυπανιού10 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.12.7 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.70mm να 4.20mm
Επικεφαλής Ντία.12.7 mm
Ύψος κεφαλιού0.76 mm
Μέγεθος τρύπας10 mm
Μήκος14.73 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-610-4.2 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 12.7 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, μήκος 14.73 mm, μέγεθος τρυπανιού 10 mm, 25PK
€25.65 /πακέτο