Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-580-5.7 Rivet Nut, 10.54mm Διάμετρος φλάντζας, M5 x 0.80 Size Thread, 14.86mm Length, 10.54mm Drill Size, 25PK | CG6MAC 444P33

AVK ALA1-580-5.7 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 10.54 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, μήκος 14.86 mm, μέγεθος τρυπανιού 10.54 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MAC Μοντέλο: ALA1-580-5.7Σταυρός: 444P33

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€22.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.7.52 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Μέγεθος τρυπανιού10.54 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.10.54 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip3.30mm να 5.70mm
Επικεφαλής Ντία.10.54 mm
Ύψος κεφαλιού0.76 mm
Μέγεθος τρύπας7.6 mm
Μήκος14.86 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-580-5.7 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 10.54 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, μήκος 14.86 mm, μέγεθος τρυπανιού 10.54 mm, 25PK
€22.48 /πακέτο