Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-470-2.0 Rivet Nut, 9.91mm Διάμετρος φλάντζας, M4 X 7 Size Thread, 10.67mm Length, 6.75mm Drill Size, 25PK | CG6LZX 444P29

AVK ALA1-470-2.0 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 9.91 mm, μέγεθος κλωστής M4 X 7, μήκος 10.67 mm, μέγεθος τρυπανιού 6.75 mm, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LZX Μοντέλο: ALA1-470-2.0Σταυρός: 444P29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.6.73 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x7
Μέγεθος τρυπανιού6.75 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.9.91 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.50mm να 2.00mm
Επικεφαλής Ντία.9.91 mm
Ύψος κεφαλιού0.76 mm
Μέγεθος τρύπας6.75 mm
Μήκος10.67 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-470-2.0 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 9.91 mm, μέγεθος κλωστής M4 X 7, μήκος 10.67 mm, μέγεθος τρυπανιού 6.75 mm, 25 PK
€16.17 /πακέτο