Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK AKS4T-832-80 Rivet Nut, Knurled, 8-32 Thread Size, 0.420 Inch Length, 25Pk | AG3FMW 33JF32

AVK AKS4T-832-80 Παξιμάδι με πριτσίνια, ραβδωτό, μέγεθος κλωστής 8-32, μήκος 0.420 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FMW Μοντέλο: AKS4T-832-80Cross Ref: 33JF32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Σώμα Dia.0.265 "
Dia./ Νήμα μέγεθος8-32
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.310 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.310 "
Ύψος κεφαλιού0.019 "
Μέγεθος τρύπας0.265 "
Μήκος0.42 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΣώμα Dia.Dia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΤιμή
AVK ATA2-832 Rivet Nut, Rnurled, 8-32 Size Thread, 0.370 Inch Length, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ΑΤΑ2-832Αλουμίνιο0.249 "8-32Επένδυση καδμίου0.269 "0.030 έως 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK AKS4T-832-80 Παξιμάδι με πριτσίνια, ραβδωτό, μέγεθος κλωστής 8-32, μήκος 0.420 ίντσες, 25 Pk
€13.52 /πακέτο