Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK AKS4T-518-150 Rivet Nut, 5/16-18 Size Thread, 0.690 Inch Length, 10Pk | AG3FNE 33JF40

AVK AKS4T-518-150 Παξιμάδι με πριτσίνια, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, μήκος 0.690 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FNE Μοντέλο: AKS4T-518-150Cross Ref: 33JF40

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Σώμα Dia.0.530 "
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16-18
Μέγεθος τρυπανιού5 / 16-18
ΤέλοςΑνοικτό
Φινίρισμα στερέωσηςZinc Yellow Trivalent
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.595 "
Εύρος Grip0.027 έως 0.150 "
Επικεφαλής Ντία.0.595 "
Ύψος κεφαλιού0.023 "
Μέγεθος τρύπας0.531 "
Μήκος0.69 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK AKS4T-518-150 Παξιμάδι με πριτσίνια, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, μήκος 0.690 ίντσες, 10 Pk
€9.96 /πακέτο