AVERY 60507 GHS Chemical Label Laser PK500 | AH8TBV 38YV53

AVERY 60507 GHS Chemical Label Laser PK500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8TBV Μοντέλο: 60507Cross Ref: 38YV53

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€669.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα εκτυπωτή χημικών λέιζερ GHS
ΣυγκολλητικόςΝαι
Ύψος8.5 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
ΓλώσσαΧωρίς κείμενο
Θρύλος / Χρώμα φόντουΆσπρο
ΥλικόΧαρτί
Αριθμός ετικετών500
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.11
Ύψος πλοίου (cm)13.65
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)31.12

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςShapeΠλάτοςΤιμή
AVERY 60503 GHS Chemical Laser Laser PK200 | AH8TBM 38YV45 605033.5 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο5"€86.44
AVERY 60504 GHS Chemical Laser Laser PK200 | AH8TBP 38YV47 605044"Τετράγωνα4"€102.19
AVERY 60502 GHS Chemical Label, για εκτυπωτή λέιζερ, συσκευασία των 100 | AH8TBQ 38YV48 605024.75 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο7.75 "€88.41
AVERY 60505 GHS Chemical Laser Laser PK500 | AH8TBR 38YV49 605052"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο4"€92.28
AVERY 60506 GHS Chemical Label Laser PK600 | AH8TBT 38YV50 605062"Τετράγωνα2"€102.19
AVERY 60501 GHS Chemical Laser Laser PK50 | AH8TBU 38YV51 605018.5 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο11 "€119.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVERY 60507 GHS Chemical Label Laser PK500
€669.91 /μονάδα