AVEN 26501-LED Μεγεθυντικός φακός LED | AF6BCK 9V313

AVEN 26501-LED μεγεθυντικός λαμπτήρας Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6BCK Μοντέλο: 26501-LEDCross Ref: 9V313

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνίσχυση LED ProVue Μεγεθυντικός λαμπτήρας
Μήκος βραχιόνων36 "
ΒάσηΠίνακας σφιγκτήρα
ΧρώμαΆσπρο
Αγωγός καλωδίου2
καλώδιο Μήκος5ft.
Διόπτρα3
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςLED
Φακός Dia.5"
Διάμετρος φακού5"
Μεγέθυνση2.25
Συνολικό μήκος50 "
Power1.75x
ΧαρακτηριστικάLED
Watts6W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ9013802000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Opical Glass Lens, Fully Enclosed Spring Balanced Arm

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVEN 26501-LED μεγεθυντικός λαμπτήρας Led
€230.69 /μονάδα