AUTOQUIP VBS-060-0080 Scissor Lift, Πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, Ύψος 65 ίντσες, Χωρητικότητα 8000 λίβρες | CG6CLL

AUTOQUIP VBS-060-0080 Ανύψωση ψαλιδιού, Πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, Ύψος 65 ίντσες, Χωρητικότητα 8000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CLL Μοντέλο: VBS-060-0080

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης87 "
Πλάτος βάσης20 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
Χαμηλό ύψος5"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας111 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας44 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας87 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας20 "
Κινητήρας HP5
Υψωμένο ύψος65 "
Χρόνος48 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 429.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP VBS-024-0020 Scαλίδι ανελκυστήρα, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sec.2000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0040 Ανελκυστήρας ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CKW VBS-024-0040236 "12 "17 sec.4000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0060 Ανελκυστήρας ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sec.6000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0080 Ανελκυστήρας ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sec.8000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0020 Scαλίδι ανελκυστήρα, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 41 ιντσών, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sec.2000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0040 Ανελκυστήρας ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 41 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sec.4000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0060 issαλίδι ανελκυστήρα, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 41 ιντσών, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sec.6000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP VBS-060-0080 Ανύψωση ψαλιδιού, Πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, Ύψος 65 ίντσες, Χωρητικότητα 8000 λίβρες