AUTOQUIP UPR-108108-0500 Upender, 90 Degree, 132 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 50000 lbs | CG6DND

AUTOQUIP UPR-108108-0500 Upender, 90 Degree, 132 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 50000 λίβρες

Στοιχείο: CG6DND Μοντέλο: UPR-108108-0500

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική κλίση παλετών
Μήκος βάσης234 "
Πλάτος βάσης100 "
Πτυχίο90
Χωρητικότητα φορτίου50000 lbs.
Χαμηλό ύψος18 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας132 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας132 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας108 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας108 "
Κινητήρας HP10
Αριθμός κυλίνδρων3
Χρόνος10 sec.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4950
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP UPR-024036-0020 Upender, 90 Degree, 48 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DJC UPR-024036-00201.590 "16 "11 sec.2000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-036036-0020 Upender, 90 Degree, 60 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DJD UPR-036036-00201.590 "28 "11 sec.2000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-048048-0020 Upender, 90 Degree, 72 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DJE UPR-048048-00201.5114 "40 "21 sec.2000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-060060-0020 Upender, 90 Degree, 84 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DJF UPR-060060-00205138 "52 "26 sec.2000 lbs.84 "84 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-072072-0020 Upender, 90 Degree, 96 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DJG UPR-072072-00205162 "64 "25 sec.2000 lbs.96 "96 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-084084-0020 Upender, 90 Degree, 108 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DJH UPR-084084-00205186 "76 "65 sec.2000 lbs.108 "108 "84 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-096096-0020 Upender, 90 Degree, 120 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DJJ UPR-096096-00205210 "88 "65 sec.2000 lbs.120 "120 "96 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP UPR-108108-0500 Upender, 90 Degree, 132 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 50000 λίβρες