AUTOQUIP TSL-060-0175 Dock Lift, 78.75 ίντσες ανυψωμένο ύψος, 17500 lbs Χωρητικότητα | CG6CZZ

AUTOQUIP TSL-060-0175 Dock Lift, 78.75 ίντσες ανυψωμένο ύψος, 17500 lbs χωρητικότητα

Στοιχείο: CG6CZZ Μοντέλο: TSL-060-0175

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αποβάθρας
Φορτίο άξονα13600 λίβρες
Μήκος βάσης118 "
Πλάτος βάσης62 "
Μήκος γέφυρας72 "
Πλάτος γεφυρών12 "
Χωρητικότητα φορτίου17500 λίβρες
Χαμηλό ύψος18.75 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας120 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος78.75 "
Χρόνος37.5 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3577.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορτίο άξοναΠλάτος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΧρόνοςΤιμή
AUTOQUIP TSL-059-0195 Dock Lift, 80.5 ίντσες αυξημένο ύψος, 19500 lbs Χωρητικότητα | CG6CZM TSL-059-019515300 λίβρες62 "19500 λίβρες144 "84 "36.9 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-059-0200 Dock Lift, 80.5 ίντσες αυξημένο ύψος, 20000 lbs Χωρητικότητα | CG6CZN TSL-059-020015500 λίβρες62 "20000 lbs.144 "72 "36.9 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0095 Dock Lift, 72.5 ίντσα αυξημένο ύψος, 9500 lbs Χωρητικότητα | CG6CZP TSL-060-00956000 λίβρες74 "9500 lbs.144 "96 "33.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0100 Dock Lift, 72.5 ίντσα αυξημένο ύψος, 10000 lbs Χωρητικότητα | CG6CZQ TSL-060-01007000 λίβρες74 "10000 lbs.132 "96 "33.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0125 Dock Lift, 75.5 Inch Raised Height, 12500 lbs Χωρητικότητα | CG6CZR TSL-060-01259000 λίβρες74 "12500 λίβρες144 "96 "33.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0130 Dock Lift, 75.5 ίντσες αυξημένο ύψος, 13000 lbs Χωρητικότητα | CG6CZT TSL-060-01309500 λίβρες62 "13000 lbs.144 "72 "33.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0135 Dock Lift, 75.5 Inch Raised Height, 13500 lbs Χωρητικότητα | CG6CZU TSL-060-01359800 λίβρες62 "13500 λίβρες132 "72 "33.3 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TSL-060-0175 Dock Lift, 78.75 ίντσες ανυψωμένο ύψος, 17500 lbs χωρητικότητα