AUTOQUIP TRL-120168-0600-PM Επιπέδωση φορτηγού, 35.25 ίντσες ανυψωμένο ύψος, 60000 λίβρες Χωρητικότητα | CG6DAM

AUTOQUIP TRL-120168-0600-PM Επιπέδωση φορτηγού, ανυψωμένο ύψος 35.25 ιντσών, χωρητικότητα 60000 λίβρες

Στοιχείο: CG6DAM Μοντέλο: TRL-120168-0600-PM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδα
Χωρητικότητα φορτίου60000 λίβρες
Χαμηλό ύψος5.25 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας50 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας168 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας120 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος35.25 "
Μήκος ράμπας24 "
Πλάτος ράμπας120 "
Χρόνος50 sec.
Διάρκεια ταξιδιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΜήκος ράμπαςΠλάτος ράμπαςΤιμή
AUTOQUIP TRL-120168-0400-PM Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAD TRL-120168-0400-PM40000 lbs.168 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120192-0400-PM Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAE TRL-120192-0400-PM40000 lbs.192 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120216-0400-PM Truck Leveler, 37 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAF TRL-120216-0400-PM40000 lbs.216 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120240-0400-PM Truck Leveler, 37 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAG TRL-120240-0400-PM40000 lbs.240 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120168-0400-SM ​​Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAH TRL-120168-0400-SM40000 lbs.168 "120 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120192-0400-SM ​​Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAJ TRL-120192-0400-SM40000 lbs.192 "120 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120216-0400-SM ​​Truck Leveler, 37 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAK TRL-120216-0400-SM40000 lbs.216 "120 "24 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRL-120168-0600-PM Επιπέδωση φορτηγού, ανυψωμένο ύψος 35.25 ιντσών, χωρητικότητα 60000 λίβρες