AUTOQUIP TRK-144-0020-T3 Scissor Lift Table, 80 Inch Platform Width, 22.563 - 166.563 Inch Height | CG6CKH

AUTOQUIP TRK-144-0020-T3 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 80 ιντσών, ύψος 22.563 - 166.563 ίντσες

Στοιχείο: CG6CKH Μοντέλο: TRK-144-0020-T3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης81 "
Πλάτος βάσης56 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος22.563 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας105 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας80 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας81 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας56 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος166.563 "
Χρόνος35 sec.
Διάρκεια ταξιδιού144 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1777.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-048-0040-T3, πλάτος πλατφόρμας 56 ιντσών, ύψος 16.5-64.5 ιντσών | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sec.4000 lbs.57 "56 "33 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-048-0060-T3, πλάτος πλατφόρμας 58 ιντσών, ύψος 67 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sec.6000 lbs.58 "58 "34 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0020-T3, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 15.75-75.75 ιντσών | CG6CJJ TRK-060-0020-T3138.875 "24 "50 sec.2000 lbs.62.875 "48 "38.875 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0040-T3, πλάτος πλατφόρμας 56 ιντσών, 17.063-77.063 ύψος ίντσας | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sec.4000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0060-T3, πλάτος πλατφόρμας 56 ιντσών, 17.063-77.063 ύψος ίντσας | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sec.6000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0020-T3, πλάτος πλατφόρμας 54 ιντσών, ύψος 15.75-87.75 ιντσών | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sec.2000 lbs.68 "54 "44 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0040-T3, πλάτος πλατφόρμας 58 ιντσών, ύψος 17.563-89.563 ιντσών | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sec.4000 lbs.69 "58 "45 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-144-0020-T3 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 80 ιντσών, ύψος 22.563 - 166.563 ίντσες