Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0020-T3, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 15.75-75.75 ιντσών | CG6CJJ

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 15.75 - 75.75 ίντσες

Στοιχείο: CG6CJJ Μοντέλο: TRK-060-0020-T3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης38.875 "
Πλάτος βάσης24 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος15.75 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας62.875 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας38.875 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας24 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος75.75 "
Χρόνος50 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1212.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-048-0040-T3, πλάτος πλατφόρμας 56 ιντσών, ύψος 16.5-64.5 ιντσών | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sec.4000 lbs.57 "56 "33 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-048-0060-T3, πλάτος πλατφόρμας 58 ιντσών, ύψος 67 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sec.6000 lbs.58 "58 "34 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0040-T3, πλάτος πλατφόρμας 56 ιντσών, 17.063-77.063 ύψος ίντσας | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sec.4000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0060-T3, πλάτος πλατφόρμας 56 ιντσών, 17.063-77.063 ύψος ίντσας | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sec.6000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0020-T3, πλάτος πλατφόρμας 54 ιντσών, ύψος 15.75-87.75 ιντσών | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sec.2000 lbs.68 "54 "44 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0040-T3, πλάτος πλατφόρμας 58 ιντσών, ύψος 17.563-89.563 ιντσών | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sec.4000 lbs.69 "58 "45 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0060-T3 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 56 ιντσών, ύψος 18.438 - 90.438 ίντσες | CG6CJP TRK-072-0060-T31.545 "32 "50 sec.6000 lbs.69 "56 "45 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 15.75 - 75.75 ίντσες