Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-042-0550-DL, Πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, Ύψος 60.75 ίντσες, Χωρητικότητα 55000 λίβρες | CG6BUU

AUTOQUIP STN-042-0550-DL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 60.75 ίντσες, χωρητικότητα 55000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BUU Μοντέλο: STN-042-0550-DL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης112 "
Πλάτος βάσης42 "
Χωρητικότητα φορτίου55000 λίβρες
Χαμηλό ύψος18.75 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας192 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας60 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας170 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος60.75 "
Χρόνος84 sec.
Διάρκεια ταξιδιού42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3870
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνοςΜήκος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΚινητήρας HPΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0300-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 24.5 ιντσών, χωρητικότητα 30000 lbs | CG6BRW STN-012-0300-DL13 sec.122 "30000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0400-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 27.62 ιντσών, χωρητικότητα 40000 lbs | CG6BRX STN-012-0400-DL15 sec.122 "40000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0450-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 30.87 ιντσών, χωρητικότητα 45000 lbs | CG6BRY STN-012-0450-DL18 sec.122 "45000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0470-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 24.62 ιντσών, χωρητικότητα 47000 lbs | CG6BRZ STN-012-0470-DL20 sec.122 "47000 λίβρες144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0500-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 33.62 ιντσών, χωρητικότητα 50000 lbs | CG6BTA STN-012-0500-DL20 sec.122 "50000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0550-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 37 ιντσών, χωρητικότητα 55000 lbs | CG6BTB STN-012-0550-DL22 sec.122 "55000 λίβρες144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0600-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 27.75 ιντσών, χωρητικότητα 60000 lbs | CG6BTC STN-012-0600-DL24 sec.122 "60000 λίβρες144 "60 "122 "42 "5-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STN-042-0550-DL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 60.75 ίντσες, χωρητικότητα 55000 λίβρες