AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Tilter, Heavy Duty, 54 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DNG

AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Tilter, Heavy Duty, 54 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 λίβρες

Στοιχείο: CG6DNG Μοντέλο: STL-024038-0020-90

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική κλίση παλετών
Μήκος βάσης41 "
Πλάτος βάσης24 "
Πτυχίο90
Ύψος χειλιών12 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος8"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας54 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας54 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας38 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας24 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων1
Χρόνος11 sec.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 337.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνοςΠλάτος βάσηςΠτυχίοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP STL-044044-0025-30 Tilter, Heavy Duty, 50 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6DNH STL-044044-0025-305 sec.24 "302500 λίβρες50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP SLT-044044-0025-45 Tilter, Heavy Duty, 50 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6DNJ SLT-044044-0025-458 sec.24 "452500 λίβρες50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Tilter, Heavy Duty, 50 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6DNK STL-044044-0040-305 sec.24 "304000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0040-45 Tilter, Heavy Duty, 50 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6DNL STL-044044-0040-458 sec.24 "454000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Tilter, Heavy Duty, 54 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6DNM STL-024038-0040-9022 sec.24 "904000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0060-30 Tilter, Heavy Duty, 50 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6DNN STL-044044-0060-305 sec.24 "306000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, Heavy Duty, 50 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6DNP STL-044044-0060-458 sec.24 "456000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Tilter, Heavy Duty, 54 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2000 λίβρες