AUTOQUIP S35-048-0064-EWDL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, Πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, Ύψος 7 - 55 ίντσες, Χωρητικότητα 6400 λίβρες | CG6BQB

AUTOQUIP S35-048-0064-EWDL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7 - 55 ίντσες, χωρητικότητα 6400 λίβρες

Στοιχείο: CG6BQB Μοντέλο: S35-048-0064-EWDL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης130 "
Πλάτος βάσης48 "
Χωρητικότητα φορτίου6400 λίβρες
Χαμηλό ύψος7"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας162 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας130 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων4
Υψωμένο ύψος55 "
Χρόνος33 sec.
Διάρκεια ταξιδιού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 787.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0040-DL, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6BLJ S35-024-0040-DL1.574 "24 "16 sec.4000 lbs.98 "48 "74 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0064-DL, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 6400 lbs | CG6BLK S35-024-0064-DL1.574 "24 "22 sec.6400 λίβρες98 "48 "74 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0096-DL, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 9600 lbs | CG6BLL S35-024-0096-DL1.574 "24 "32 sec.9600 λίβρες98 "48 "74 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0128-DL, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 7.25-31.25 ιντσών | CG6BLM S35-024-0128-DL574 "24 "22 sec.12800 λίβρες98 "48 "74 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0040-DL, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6BLN S35-036-0040-DL1.598 "24 "24 sec.4000 lbs.122 "48 "98 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0064-DL, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 6400 λίβρες | CG6BLP S35-036-0064-DL1.598 "24 "34 sec.6400 λίβρες122 "48 "98 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0096-DL, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 9600 lbs | CG6BLQ S35-036-0096-DL598 "24 "25 sec.9600 λίβρες122 "48 "98 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0064-EWDL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7 - 55 ίντσες, χωρητικότητα 6400 λίβρες