Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0020-LP, Πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, Ύψος 53 ίντσες, Χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6BQX

AUTOQUIP Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού S35-048-0020-LP, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 53 ίντσες, χωρητικότητα 2000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BQX Μοντέλο: S35-048-0020-LP

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης64 "
Πλάτος βάσης24 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος5"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας88 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας64 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας24 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων1
Υψωμένο ύψος53 "
Χρόνος15 sec.
Διάρκεια ταξιδιού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 333
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΧρόνοςΤιμή
AUTOQUIP S35-024-0010-LP Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 1000 lbs | CG6BQM S35-024-0010-LP36 "1000 lbs.60 "36 "6 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0020-LP Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6BQN S35-024-0020-LP36 "2000 lbs.60 "36 "8 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0030-LP, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 3000 lbs | CG6BQP S35-024-0030-LP36 "3000 lbs.60 "36 "10 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-LP Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BQQ S35-024-0040-LP36 "4000 lbs.60 "36 "10 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0010-LP, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 41 ιντσών, χωρητικότητα 1000 lbs | CG6BQR S35-036-0010-LP48 "1000 lbs.72 "48 "6 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0020-LP Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 41 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6BQT S35-036-0020-LP48 "2000 lbs.72 "48 "10 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0030-LP Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 41 ιντσών, χωρητικότητα 3000 lbs | CG6BQU S35-036-0030-LP48 "3000 lbs.72 "48 "15 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού S35-048-0020-LP, πλάτος πλατφόρμας 42 ιντσών, ύψος 53 ίντσες, χωρητικότητα 2000 λίβρες