Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0128-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7.25-31.25 ιντσών | CG6BMH

AUTOQUIP S35-024-0128-DW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7.25 - 31.25 ίντσες

Στοιχείο: CG6BMH Μοντέλο: S35-024-0128-DW

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης36 "
Πλάτος βάσης48 "
Χωρητικότητα φορτίου12800 λίβρες
Χαμηλό ύψος7.25 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας60 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας36 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων4
Υψωμένο ύψος31.25 "
Χρόνος22 sec.
Διάρκεια ταξιδιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 630
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0040-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6BME S35-024-0040-DW1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0064-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 6400 lbs | CG6BMF S35-024-0064-DW1.536 "48 "22 sec.6400 λίβρες60 "72 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0096-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 9600 lbs | CG6BMG S35-024-0096-DW1.536 "48 "32 sec.9600 λίβρες60 "72 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0040-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BMJ S35-036-0040-DW1.548 "48 "24 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0064-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 6400 lbs | CG6BMK S35-036-0064-DW1.548 "48 "34 sec.6400 λίβρες72 "72 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0096-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 9600 lbs | CG6BML S35-036-0096-DW548 "48 "25 sec.9600 λίβρες72 "72 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0128-DW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7.25-43.25 ιντσών | CG6BMM S35-036-0128-DW548 "48 "35 sec.12800 λίβρες72 "72 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-024-0128-DW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7.25 - 31.25 ίντσες