AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 Dock Lift, Μέγεθος 60 ίντσας, Χωρητικότητα 6000 lbs | CG6CZG

AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 Dock Lift, Μέγεθος 60 ιντσών, Χωρητικότητα 6000 lbs

Στοιχείο: CG6CZG Μοντέλο: PDQ-055.5-0060

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αποβάθρας
Φορτίο άξονα3000 lbs.
Μήκος βάσης84 "
Πλάτος βάσης76 "
Μήκος γέφυρας18 "
Πλάτος γεφυρών58 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος4.5 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας84 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας60 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος60 "
Μήκος ράμπας30 "
Πλάτος ράμπας58 "
Χρόνος9 sec.
Διάρκεια ταξιδιού55.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1305
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορτίο άξοναΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
AUTOQUIP PDQ-055.5-0040 Dock Lift, Μέγεθος 60 ίντσας, Χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CZE PDQ-055.5-00402000 λίβρες4000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP PDQ-055.5-0050 Dock Lift, Μέγεθος 60 ίντσας, Χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CZF PDQ-055.5-00503000 lbs.5000 lbs.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 Dock Lift, Μέγεθος 60 ιντσών, Χωρητικότητα 6000 lbs